Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGP 23V762

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο/κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7ZGP Μοντέλο: XB4BW73731G5Cross Ref: 23V762
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
€152.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP66, 69 χιλ
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Πράσινο και Λευκό / Κόκκινο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 4Χ, 12
Αριθμός κεφαλών3
Αριθμός χειριστών2
Αντικατάσταση λαμπτήραΑρ. Αριθ. 25501-01-027
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΧωρίς φρουρά, πλατεία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΥλικό κεφαλήςΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΜέταλλο24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5πλαστικόςπλαστικόςπλαστικός24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο / κόκκινο | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5πλαστικόςπλαστικόςπλαστικός120 VAC120 VAC€152.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο/κόκκινο
€152.80 /μονάδα