STAFFORD MFG Σειρά Solution, Συγκολλήσιμα κολάρα δύο τεμαχίων με σπαστό άξονα


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1018 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Low Profile
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8MW100K
1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€40.11
RFQ
A
8MW108K
1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€52.14
RFQ
A
8MW104K
1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€60.35
RFQ
A
8MW102K
1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€59.20
RFQ
A
8MW112K
1-3 / 4 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW106K
1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
A
8MW110K
1-5 / 8 "3 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW114K
1-7 / 8 "1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ
A
8MW200K
2"1 / 2 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€89.08
RFQ
A
8MW012K
3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.63
RFQ
A
8MW014K
7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
B
2MWM010
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm€23.58
RFQ
B
2MWM012
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€24.19
RFQ
B
2MWM014
14 mm-30mmM4 x 0.7 x 16 mm11mm€25.54
RFQ
B
2MWM015
15 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€27.30
RFQ
B
2MWM016
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€27.49
RFQ
B
2MWM017
17 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€27.64
RFQ
B
2MWM018
18 mm-36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€27.78
RFQ
C
2MWM020K
20 mm6 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM020
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€28.56
RFQ
B
2MWM025
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€30.32
RFQ
C
2MWM025K
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm-
RFQ
B
2MWM030
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€32.19
RFQ
C
2MWM030K
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
C
2MWM035K
35 mm10mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM035
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€33.91
RFQ
C
2MWM040K
40 mm12mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm-
RFQ
B
2MWM040
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€39.38
RFQ
B
2MWM045
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€60.75
RFQ
C
2MWM045K
45 mm14mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM050
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€40.45
RFQ
C
2MWM050K
50 mm14mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM055
55 mm-82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€41.77
RFQ
C
2MWM055K
55 mm16mm82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM060
60 mm-88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€55.06
RFQ
C
2MWM060K
60 mm18mm88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM065
65 mm-93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€95.84
RFQ
C
2MWM065K
65 mm18mm93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
C
2MWM070K
70 mm20mm98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM070
70 mm-98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€126.63
RFQ
B
2MWM075
75 mm-103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€115.33
RFQ
C
2MWM075K
75 mm20mm103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ
B
2MWM080
80 mm-108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm€140.15
RFQ
C
2MWM080K
80 mm22mm108mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;