Stafford Mfg 2MWM045 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, χωρισμένο 2 τεμάχια, 45mm ID, 1018 Steel | CJ6LKR

STAFFORD MFG 2MWM045 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, 45mm ID, 1018 Steel

Είδος: CJ6LKR Μοντέλο: 2MWM045
€60.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών45 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1018
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.73mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM8 x 1.25 x 25 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 8MW012K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 Piece Split, 3/4 Inch ID, 3/16 Inch Keyway, 1018 Steel | CJ6LJR 8MW012K3 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.63
RFQ
Stafford Mfg 8MW014K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 τεμάχια διαχωρισμού, ID 7/8 ιντσών, κλειδί 3/16 ιντσών, ατσάλι 1018 | CJ6LJT 8MW014K7 / 8 "3 / 16 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW100K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 Piece Split, 1 Inch ID, 1/4 Inch Keyway, 1018 Steel | CJ6LJU 8MW100K1"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€40.11
RFQ
Stafford Mfg 8MW102K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, διαίρεση 2 τεμαχίων, ID 1-1/8 ίντσας, κλειδί 1/4 ίντσας, ατσάλι 1018 | CJ6LJV 8MW102K1-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€59.20
RFQ
Stafford Mfg 8MW104K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, ID 1-1/4 ίντσας, κλειδί 1/4 ίντσας, ατσάλι 1018 | CJ6LJW 8MW104K1-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€60.35
RFQ
Stafford Mfg 8MW106K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, ID 1-3/8 ιντσών, κλειδί 5/16 ιντσών, ατσάλι 1018 | CJ6LJX 8MW106K1-3 / 8 "5 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
Stafford Mfg 8MW108K Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, ID 1-1/2 ιντσών, κλειδί 3/8 ιντσών, ατσάλι 1018 | CJ6LJY 8MW108K1-1 / 2 "3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€52.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2MWM045 Συγκολλήσιμο κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, 45mm ID, 1018 Steel
€60.75 /μονάδα