SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος σειράς EGB, Bolt-On


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 35kAIC @ 480V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 4.05 " , Τύπος πλαισίου: EGB , Μήκος: 5.66 " , Min. Μέγεθος καλωδίου: 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) , Στυλ τοποθέτησης: Μπουλόνι , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Βαθμολογία μονάδας ταξιδιού: 875A
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EGB14070
-70--1277-€275.79
RFQ
B
EGB34035
-35A--3480V-€605.77
C
EGB24040
-40--2480-€364.27
RFQ
D
EGB14020
-20A--1277V-€137.33
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "€137.33
E
EGB14040
-45A--1277V-€179.68
F
EGB14020 EPD
-20A--1277V--
RFQ
F
EGB14030 EPD
-30A--1277V-€1,275.18
E
EGB14045
-45A--1277V-€179.68
E
EGB14060
-60A--1277V-€179.68
G
EGB24020
-20A--2480V-€364.27
H
EGB34020
-20A--3480V-€582.81
G
EGB24030
-30A--2480V-€364.27
B
EGB34045
-45A--3480V-€605.77
H
EGB34030
-30A--3480V-€582.81
B
EGB34090
-90A--3480V-€736.60
I
EGB34030SA
-30--3480--
RFQ
I
EGB34050SA
-50--3480-€2,121.55
RFQ
I
EGB34080
-80--3480-€736.60
RFQ
I
EGB34110
-110--3480-€2,100.48
RFQ
J
EGB14040 EPD
-40--1277--
RFQ
I
EGB34125
-125--3480-€1,995.90
RFQ
C
EGB24080
-80--2480-€539.97
RFQ
I
EGB34100SA
-100--3480--
RFQ
A
EGB14015 EPD
-15--1277-€1,275.18
RFQ
C
EGB24125
-125--2480-€1,658.36
RFQ
D
EGB14025
-25A--1277V-€179.68
E
EGB14035
-35A--1277V-€179.68
E
EGB14050
-50A--1277V-€179.68
E
EGB16015
-15A--1277V-€181.71
G
EGB24025
-25A--2480V-€378.13
K
EGB24045
-45A--2480V-€378.13
K
EGB24050
-50A--2480V-€364.27
K
EGB24060
-60A--2480V-€364.27
K
EGB24070
-70A--2480V-€553.69
K
EGB24090
-90A--2480V-€553.69
K
EGB24100
-100A--2480V-€539.97
B
EGB34040
-40A--3480V-€582.81
H
EGB34025
-25A--3480V-€605.77
B
EGB34060
-60A--3480V-€582.81
A
EGB14020SA
-20--1277-€984.19
RFQ
B
EGB34100
-100A--3480V-€736.60
C
EGB24035
-35--2480-€378.13
RFQ
I
EGB34040SA
-40--3480--
RFQ
D
EGB14015
277 VAC15125Α / EGB6 AWG1-0.98 "€395.14
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125Α / EGB2/0 AWG3-3"€1,918.10
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125Α / EGB2/0 AWG3-3"€2,215.46
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG2-1.96 "€1,327.67
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG3-3"€1,976.47

Διακόπτες κυκλώματος σειράς EGB, Bolt-On

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D της σειράς EGB χρησιμοποιούνται σε συστήματα HVAC και ηλεκτρικά συστήματα για την προστασία των συσκευών από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα. Διαθέτουν σύνδεση με μπουλόνι για αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ του διακόπτη κυκλώματος και του ηλεκτρικού πίνακα ή της ράβδου ζυγού. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος έχουν ονομαστική ικανότητα διακοπής 35kAIC στα 480V. Ο προσανατολισμός των ωτίδων σε αυτές τις συσκευές επιτρέπει την ευθεία καλωδίωση μέσα από τις ράβδους διαύλου, εξαλείφοντας την ανάγκη για συρματόσχοινα και οργάνωση του κέντρου φόρτωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;