SQUARE D EGB34110 Miniature Circuit Breaker, 100A, 35kAIC στα 480V, 3 Phase | CE6HVQ

SQUARE D EGB34110 Miniature διακόπτης κυκλώματος, 100A, 35kAIC στα 480V, 3 Φάσεις

Στοιχείο: CE6HVQ Μοντέλο: EGB34110

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές110
Τύπος πλαισίουEGB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5885
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D EGB34110 σχεδιασμένος για την προστασία συσκευών θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού από ελαττωματικά ρεύματα
    • Το θερμομαγνητικό ταξίδι, βαθμονομημένο στους 40 βαθμούς C, ανοίγει αμέσως όταν υπερβαίνει την προκαθορισμένη τιμή για την προστασία του εξοπλισμού από υπερβολικές υπερτάσεις ρεύματος
    • Η δυνατότητα τοποθέτησης με βίδες επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε πίνακες ή πίνακες διανομής σε οριζόντιες και κατακόρυφες κατευθύνσεις
    • Κούπες για να χωρέσουν σύρματα μεγεθών 12 - 2/0 AWG (αλουμίνιο) και 14 - 2/0 AWG (χαλκός)
    • Έρχεται εξοπλισμένο με ένδειξη Visi-Trip για να εμφανίσει την κατάσταση ενεργοποίησης του διακόπτη
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D EGB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125Α / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Μπουλόνι On Circuit Breaker 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125Α / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Μπουλόνι On Circuit Breaker 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125Α / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Μπουλόνι On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020 EPD-20A--1277V-€1,281.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EGB34110 Miniature διακόπτης κυκλώματος, 100A, 35kAIC στα 480V, 3 Φάσεις