Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EGB34080 Bolt-On Circuit Breaker, 80A, Thermal Magnetic, 65kAIC | CE6HYP

SQUARE D EGB34080 Διακόπτης με μπουλόνι, 80A, Θερμικός Μαγνητικός, 65kAIC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HYP Μοντέλο: EGB34080
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
€733.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές80
Τύπος πλαισίουEGB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)11.71
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Square D EGB34080 mini circuit breaker used for protecting heating, air conditioning and refrigeration equipment from electrical hazards
    • Features a thermal-magnetic trip unit, calibrated at 40 degrees C, for providing both long-time and instantaneous current limiting functions
    • Capable of withstanding ambient temperatures ranging between -10 degrees C and 24 degrees C, without nuisance tripping
    • Παρέχει διακοπή χωρητικότητας 65kA στα 240V και 35kA στα 480Y / 277V
    • Διαθέτει σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 2/0 AWG και 12 έως 2/0 AWG, αντίστοιχα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D EGB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125Α / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Μπουλόνι On Circuit Breaker 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125Α / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Μπουλόνι On Circuit Breaker 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125Α / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Μπουλόνι On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020 EPD-20A--1277V-€1,281.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EGB34080 Διακόπτης με μπουλόνι, 80A, Θερμικός Μαγνητικός, 65kAIC
€733.52 /μονάδα