Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EGB14060 Διακόπτης με μπουλόνι, 60 A, 277 VAC, 1 P | ΑΓ8ΜΥΝ

SQUARE D EGB14060 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, 60 A, 277 VAC, 1 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8MYN Μοντέλο: EGB14060
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
€178.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές60A
Τύπος πλαισίουEGB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση277V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5754
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.49

Λεπτομέρειες:

    • Το Square D EGB14060 είναι ένας διακόπτης κυκλώματος θήκης EGB-Series σχεδιασμένος για χρήση με πίνακες διανομής, κέντρα ελέγχου κινητήρα και πίνακες για προστασία από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.
    • Διαθέτει θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για την παροχή λειτουργιών μεγάλης διάρκειας και στιγμιαίας διαδρομής.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D που αναφέρεται στη λίστα UL έχει υψηλή ικανότητα διακοπής 35 kA στα 480 V και βαθμολογίες επαφής 60 A και 277 VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D EGB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125Α / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Μπουλόνι On Circuit Breaker 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125Α / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Μπουλόνι On Circuit Breaker 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125Α / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Μπουλόνι On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020 EPD-20A--1277V-€1,281.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EGB14060 Αυτόματος διακόπτης με μπουλόνι, 60 A, 277 VAC, 1 P
€178.56 /μονάδα