SQUARE D EGB14020SA Miniature Circuit Breaker, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pole | CE6GUP

SQUARE D EGB14020SA Μικροδιακοπτης, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pole

Στοιχείο: CE6GUP Μοντέλο: EGB14020SA

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές20
Τύπος πλαισίουEGB
Αριθμός Πολωνών1
Τάση277
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.749
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D EGB14020SA κατάλληλο για προστασία θέρμανσης, εξαερισμού και βιομηχανικού εξοπλισμού από βραχυκύκλωμα και τρέχουσες υπερφορτώσεις
    • Φορτίο με ακροδέκτες και σύνδεση με ακροδέκτες βίδας για εύκολη καλωδίωση
    • Μακροχρόνιες και στιγμιαίες λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για την αποφυγή διακοπής ήπιας υπερφόρτωσης ενώ αποκρίνεται γρήγορα ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος
    • Διαθέτει 12 - 6 AWG αλουμίνιο και 14 - 6 AWG σύρματα χαλκού
    • Πιστοποιημένο RoHS & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςFrame SizeΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D EGB14015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125Α / EGB6 AWG1-0.98 "€144.61
SQUARE D EGB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG2-1.96 "€377.22
SQUARE D EGB34015 Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125Α / EGB6 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34050 Μπουλόνι On Circuit Breaker 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125Α / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
SQUARE D EGB34070 Μπουλόνι On Circuit Breaker 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125Α / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
SQUARE D EGB14020EPD Μπουλόνι On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020 EPD-20A--1277V-€1,281.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EGB14020SA Μικροδιακοπτης, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 Pole