Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5100-S5-12B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNH Μοντέλο: 5100-S5-12BCross Ref: 4VTR8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€249.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής18 gpm
Ανταλλαγή Hansen96-S31
Μήκος3 1 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΒιδώστε μαζί
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6125-12
Μέγεθος σωλήνα NPT3/4
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
ΧαρακτηριστικάCoupler Γυναίκα μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΡυθμός ροήςΜήκοςΤιμή
EATON 5100-S5-16B Σώμα υδραυλικού συζεύκτη | AB9TPH 2F535 5100-S5-16ΒΒαλβίδα δέσμευσης1"Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1 "-11-1 / 2Σύζευξη (Σώμα)Σωληνοειδής βαλβίδα40 gpm-€302.36
EATON 5100-S5-20B Σώμα υδραυλικού συζεύκτη | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20ΒΞεπλύνετε το πρόσωπο1.25 "Σκέτη1-1/4"-11-1/2Coupler Γυναίκα μισόΣωληνοειδής75 gpm4"€562.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5100-S5-12B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου
€249.01 /μονάδα