Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5100-S5-16B Σώμα υδραυλικού συζεύκτη | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TPH Μοντέλο: 5100-S5-16BΣταυρός: 2F535
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
€262.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής40 gpm
Ανταλλαγή Hansen96-P36
Μηχανισμός κλειδώματοςΒιδώστε μαζί
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6100
Μέγεθος σωλήνα NPT1
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής βαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.87
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΡυθμός ροήςΜήκοςΤιμή
EATON 5100-S5-12B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12ΒΞεπλύνετε το πρόσωπο3 / 4 "Σκέτη3 / 4 "-14Coupler Γυναίκα μισόΣωληνοειδής18 gpm3 1 / 16 "€226.50
EATON 5100-S5-20B Σώμα υδραυλικού συζεύκτη | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20ΒΞεπλύνετε το πρόσωπο1.25 "Σκέτη1-1/4"-11-1/2Coupler Γυναίκα μισόΣωληνοειδής75 gpm4"€499.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5100-S5-16B Σώμα υδραυλικού συνδέσμου
€262.15 /μονάδα