CENTURY BN34V1 Αντλία πυκνωτή κινητήρα Εκκίνηση 1.5 Hp 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701

CENTURY Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα αντλίας BN34V1 1.5 Hp 3450 230v 48y Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PPN Μοντέλο: BN34V1Σταυρός: 14L701

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πισίνας και σπα
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο6.5/2.5
HP1-1/2, 3/16
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3450/1725
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΣτέλεχοςΣπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 13 / 16 "
Υλικό άξοναΑτσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΟμάδα αποτελεσματικότηταςΒάσηRPM πινακίδαςΠεριστροφήΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣτέλεχοςΤιμή
CENTURY BN50V1 Pump Motor Capacitor Start 1.5 Hp 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Πυκνωτής-Έναρξη--Βάση3450/1725CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€626.33
CENTURY BN23V1 Pump Motor Split Phase 1 / 2hp 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Σπλιτ-Φάση--Βάση3450CCWSE1.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€317.86
CENTURY B2235 Motor Pool 4 1/3 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΨηλάΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€859.11
CENTURY B2233 Pool Motor 2 1 6/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVV 412UXNUMX B2233Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€664.37
CENTURY B237 Pool Pump Motor Motor 3 Hp 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237ΕΠΑ50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€821.89
CENTURY B2234 Pool Motor 2 1 4/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XVX 414UXNUMX B2234Πυκνωτής-Έναρξη50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€748.02
CENTURY B236 Motor Pool 5 5/8 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVY 16U415 B236ΕΠΑ50 βαθμοί ΓΑρχικόΆκαμπτη βάση3450/1725CCW1.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,068.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα αντλίας BN34V1 1.5 Hp 3450 230v 48y Odp
€609.89 /μονάδα