Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TXR Μοντέλο: 9704Cross Ref: 4UU84

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€287.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center4-11 / 16 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα4"
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ73102990000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΑριθμός ΤαχυτήτωνΕλαστικό δαχτυλίδι Dia.Κλήση στο Ring CenterΠεριστροφήΕύρος RPMΤιμή
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Οχι2ΜDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€241.97
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Οχι2ΜDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY DLR1026 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075ΝαιΠεριλαμβάνεται32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
CENTURY DLR10236 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Οχι2ΜDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao
€287.54 /μονάδα