Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9DRH Μοντέλο: 494BCross Ref: 2CDU1
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
€241.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.3 / 1.5-1.7
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8 11 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4-9 / 16 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3.5 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud1-11/16 x 1-11/16"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.464
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΑριθμός ΤαχυτήτωνΕλαστικό δαχτυλίδι Dia.Κλήση στο Ring CenterΠεριστροφήΕύρος RPMΤιμή
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Οχι2ΜDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€319.11
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550ΝαιΠεριλαμβάνεται12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€287.54
CENTURY DLR1026 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075ΝαιΠεριλαμβάνεται32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€241.05
CENTURY DLR10236 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Οχι2ΜDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€286.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115/208-230v 48y Oao
€241.97 /μονάδα