Ρουλεμάν: Μανίκι , Διάμετρος σώματος: 5.625 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 5.125 " , Καθήκον: Συνεχής εξαέρωση , περίβλημα: Open Air-Over , Πλαίσιο: 48Y , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Open Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Απευθείας Dr Fan / Blower , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Συνολικό μήκος: 8 11 / 16 " , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Τύπος άξονα: Διαμέρισμα , Τοποθεσία Stud: Άκρο άξονα , Μέγεθος καρφιού: # 8-32 x 1 " , Θερμική προστασία: AUTO , Εγγύηση: 1 έτος