CENTURY DLR10236 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88

CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TXW Μοντέλο: DLR10236Cross Ref: 4UU88

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€318.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.125 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV6
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο4.9
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center5-1 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5"
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud2-9/16 x 4-7/16"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32 x 1 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.94
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΑριθμός ΤαχυτήτωνΕλαστικό δαχτυλίδι Dia.Κλήση στο Ring CenterΠεριστροφήΕύρος RPMΤιμή
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hp 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Οχι2ΜDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€268.85
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Οχι2ΜDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€314.13
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550ΝαιΠεριλαμβάνεται12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€281.96
CENTURY DLR1026 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075ΝαιΠεριλαμβάνεται32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€267.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
€318.54 /μονάδα