CAROL CR5.30.07 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 1000 πόδια Μπλε | AF7HZY 21EN32

CAROL CR5.30.07 Cable Cat 5e 24 AWG 1000 πόδια Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HZY Μοντέλο: CR5.30.07Cross Ref: 21GR32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας5E
Συχνότητα100 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.2 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R) II
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2025
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (0 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομασία Plenum (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα μπουφάνΥλικό μπουφάνΜήκοςσυσκευασίαΤιμή
CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat5e Riser Grey 1000 Feet | AB6GBG 21EN33 CR5.30.10ΓκρίPVC επιβραδυντικό φλόγας1000ft.Pull-Pac (R) II€215.84
CAROL CR5.30.07 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Μπλε | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07ΜπλεPVC100ft.Pull-Pac (R)€161.07
CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Γκρι | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10ΓκρίPVC100ft.Pull-Pac (R)€161.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CR5.30.07 Cable Cat 5e 24 AWG 1000 πόδια Μπλε
€253.59 /μονάδα