KERN AND SOHN Κυψέλες φόρτισης ενός σημείου σειράς CP P9


Φίλτρα
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 65 μοίρες ντο
ΣτυλΜοντέλοΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΙκανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CP 10-3P9
400 mm400 mm10kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€457.04
B
CP 20-3P9
400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€457.04
C
CP 50-3P9
400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€457.04
D
CP 100-3P9
800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€685.55
E
CP 300-3P9
800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
F
CP 500-3P9
800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
G
CP 200-3P9
800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
H
CP 400-3P9
800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;