Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CP 10-3P9 Load Cell, 10Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HXY

KERN AND SOHN CP 10-3P9 Load Cell, 10Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HXY Μοντέλο: CP 10-3P9
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
€457.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔυναμοκυψέλη
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.65 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-35 βαθμούς ντο
Ονομαστικό βάρος10kg
Ύψος εξέδρας400 mm
Πλάτος Πλατφόρμας400 mm
Ευαισθησία2 mV / V
Ικανότητα ζύγισης10kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 400 x 0 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.065
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)11.5
Πλάτος πλοίου (cm)23
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΙκανότητα ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CP 100-3P9 Load Cell, 100Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HXW CP 100-3P9800 mm800 mm100kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€685.55
KERN AND SOHN CP 200-3P9 Load Cell, 200Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYC CP 200-3P9800 mm800 mm200kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
KERN AND SOHN CP 20-3P9 Load Cell, 20Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYE CP 20-3P9400 mm400 mm20kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€457.04
KERN AND SOHN CP 300-3P9 Load Cell, 300Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYH CP 300-3P9800 mm800 mm300kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
KERN AND SOHN CP 400-3P9 Load Cell, 400Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYN CP 400-3P9800 mm800 mm400Kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
KERN AND SOHN CP 500-3P9 Load Cell, 500Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYR CP 500-3P9800 mm800 mm500kg800 x 800 x 0 χιλιοστών€697.58
KERN AND SOHN CP 50-3P9 Load Cell, 50Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος | CE8HYV CP 50-3P9400 mm400 mm50kg400 x 400 x 0 χιλιοστών€457.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CP 10-3P9 Load Cell, 10Kg Μέγ. Βάρος, -35 έως 65 μοίρες. C Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος
€457.04 /μονάδα