CAROL

Από το 1994, η Carol κατασκευάζει ηλεκτρικές συσκευές όπως καλώδια και καλώδια για εφαρμογές στην ηλεκτρική βιομηχανία. Η εταιρεία είναι υπο-μάρκα της General Cable και έχει την έδρα της στο Highland Heights, Κεντάκι, ΗΠΑ. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Όργανα Ελέγχου

Ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες

Σχετικά με την ΚΑΡΟΛ

Ο κατάλογος Carol περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα φορητών καλωδίων, ομοαξονικών καλωδίων/συγκόλλησης και καλωδίων δεδομένων/LAN. Ο πολυαγωγός της μάρκας καλώδια ασπίδας αλουμινίου είναι κατασκευασμένα από υλικό PVC / FEP για υψηλή χημική αντοχή και χαμηλή ακαμψία, διασφαλίζοντας ότι απαιτούνται μακρά. Κάλαντα καλώδια δίσκου είναι ελεγμένα με φλόγα για 70000 BTU και μπορούν να φιλοξενήσουν μεγέθη καλωδίων που κυμαίνονται από 22 έως 14 AWG.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα Carol MPN διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς Dayton, Eaton και Southwire Company. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο Carol.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα καλωδίων/συρμάτων Carol είναι μικρού μεγέθους. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Κορδόνια Carol Ultra Flex SEOOW

Αυτά τα φορητά καλώδια μπορούν να φιλοξενήσουν 18 έως 2 AWG πλήρως ανόπτημένους αγωγούς γυμνού χαλκού σύμφωνα με το ASTM B-174, εξασφαλίζοντας εξαιρετική αγωγιμότητα και ανθεκτικότητα. Το θερμοπλαστικό ελαστομερές insu...Διαβάστε περισσότερα 

Φορητά καλώδια τροφοδοσίας Super Vu-Tron Multi-Conductor

Τα καλώδια πολλαπλών αγωγών Super Vu-Tron διαθέτουν πλήρως ανοπτημένους αγώγιμους χάλκινους αγωγούς που κυμαίνονται από 8 έως 500 MCM, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα και ανθεκτικότητα. Το Super Vu-Tr...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των ασπίδων αλουμινίου πολλαπλών αγωγών Carol;

-4 έως 167 βαθμούς F.

Με ποια πρότυπα συμμορφώνονται αυτά τα καλώδια / καλώδια Carol;

Όλα τα καλώδια / καλώδια Carol συμμορφώνονται με τα πρότυπα UL.

Πού χρησιμοποιούνται αυτά τα φορητά καλώδια και καλώδια Carol;

Αυτά τα καλώδια και καλώδια Carol είναι ιδανικά για εφαρμογές εσωτερικού χώρου, όπως τροφοδοσία φορητών ηλεκτρικών εργαλείων, βιομηχανικών και καταναλωτικών φωτιστικών, τροφοδοτικά εξοπλισμού γραφείου, τροφοδοσίας εργοταξίου και εξοπλισμού περιποίησης δαπέδου.

Πώς να συντηρήσετε τα φορητά καλώδια και καλώδια της Carol;

  • Ελέγχετε συχνά τα καλώδια για τυχόν ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς, όπως ρωγμές, κοψίματα ή εκτεθειμένα καλώδια.
  • Για να αποφύγετε τη σκουριά και τη ζημιά, κρατήστε τα καλώδια στεγνά και καθαρά. Εάν λερωθούν, σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί.
  • Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα καλώδια θα πρέπει να αποθηκεύονται σωστά, τυλίγοντάς τα προσεκτικά για να αποφευχθούν τυχόν στροφές ή τσακίσεις που προκαλούν ζημιά.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση των καλωδίων ή την έκθεση σε ακραία ζέστη ή κρύο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει φθορά και αστοχία τους.
  • Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια για άλλη χρήση εκτός από αυτή για την οποία προορίζονταν, εγκαταστήστε και λειτουργήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά