CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat5e Riser Grey 1000 Feet | AB6GBG 21EN33

CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat5e Riser Grey 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6GBG Μοντέλο: CR5.30.10Cross Ref: 21GR33

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€215.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα100 MHz
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC επιβραδυντικό φλόγας
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)0 Για εγκατάσταση, -10 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.2 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R) II
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
ΑρχικόANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) Type CMR (UL 1666) for Non-Plenum, UL 444, RoHS Compliant Directive 2002/95 / EC, Third Party Verified for Εγγυημένη απόδοση
Τύποι ULΥψών
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7525
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα μπουφάνΥλικό μπουφάνΜήκοςσυσκευασίαΤιμή
CAROL CR5.30.07 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 1000 πόδια Μπλε | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07ΜπλεPVC1000ft.Pull-Pac (R) II€253.59
CAROL CR5.30.07 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Μπλε | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07ΜπλεPVC100ft.Pull-Pac (R)€161.07
CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Γκρι | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10ΓκρίPVC100ft.Pull-Pac (R)€161.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CR5.30.10 Καλώδιο Cat5e Riser Grey 1000 πόδια
€215.84 /μονάδα