CAROL C5775.31.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6 / u 1000 μαύρο | AD3HVQ 3ZK56

CAROL C5775.31.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000' Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVQ Μοντέλο: C5775.31.01Σταυρός: 3ZK56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€317.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG6 / U
χωρητικότητα16.2 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.263 "
Θωράκιση100% Flexfoil, 60% πλεξούδα αλουμινίου
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C1164.41.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / UΜαύρη22 AWG0.242 "95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€858.23
CAROL C3521.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / UΦυσικό18 AWG0.233 "100% Flexfoil, πλεξούδα χαλκού 95%€2,653.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C5775.31.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000' Μαύρο
€317.78 /μονάδα