ML KISHIGO Γιλέκο υψηλής ορατότητας GF188


Τα γιλέκα υψηλής ορατότητας της σειράς ML Kishigo GF188 είναι εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων διασφαλίζοντας την ορατότητά τους στους οδηγούς και τους χειριστές μηχανημάτων, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αυτά τα γιλέκα χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργοτάξια, οδικά έργα, έλεγχο κυκλοφορίας ...και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Κατηγορία ANSI: 2 , Αξιολόγηση ATPV: 8.9 cal / cm2 , Τύπος κλεισίματος: Γάντζος και βρόχος , Χρώμα: Κίτρινο πράσινο , Κατηγορία κινδύνου (HRC): 2 , Υλικό: Μοκακρυλικό , Αριθμός τσέπες: 4 , Χρώμα ρίγας: Ασημένιο
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GF188-2X-3X
50 "έως 54"28.5 "2XL / 3XL€83.74
A
GF188-4X-5X
56 "έως 62"29 "4XL / 5XL€84.79

Γιλέκο υψηλής ορατότητας GF188

Τα γιλέκα υψηλής ορατότητας της σειράς ML Kishigo GF188 είναι εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων διασφαλίζοντας την ορατότητά τους στους οδηγούς και τους χειριστές μηχανημάτων, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αυτά τα γιλέκα χρησιμοποιούνται συνήθως σε εργοτάξια, οδικές εργασίες, έλεγχο κυκλοφορίας και καταστάσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ανθεκτικό μοντακρυλικό υλικό με ενισχυμένη ραφή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.
  • Αυτά τα γιλέκα έχουν αποσπασματικό σχέδιο πέντε σημείων, επιτρέποντας γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Διαθέτουν σαφή κάτοχο σήματος αναγνώρισης για εύκολη εμφάνιση των διαπιστευτηρίων εργαζομένων ή των δελτίων ταυτότητας.
  • Αυτά τα γιλέκα προσφέρουν ρυθμιζόμενους ιμάντες και πλαϊνά κλεισίματα, εξασφαλίζοντας ασφαλή και άνετη εφαρμογή σε διάφορα μεγέθη σώματος.
  • Είναι εξοπλισμένα με βρόχο μικροφώνου ραδιοφώνου για επικοινωνία hands-free, βελτιώνοντας τον συντονισμό μεταξύ των μελών της ομάδας στο πεδίο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;