VESTIL Σειρά EDGE Edge Guards


Φίλτρα
σχεδιασμού: άκρη , Μήκος χρήσης: 4"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόσυσκευασίαΠάχοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EDGE-R12
Μαύρη5.75 "Καουτσούκ500.21 "12 "€174.47
B
EDGE-P2
Μαύρη2 1 / 2 "πλαστικός10000.0625 "2.25 "€313.55
C
EDGE-R6
Μαύρη5"Καουτσούκ1000.21 "6"€273.34
D
EDGE-N1-12PK
Κρέμα5.38 "Νάιλον120.11 "3.88 "€41.50
E
ΑΚΡΑ-Ν1
Κρέμα5.38 "Νάιλον1000.11 "3.88 "€185.98
F
EDGE-S6
Ασημένιο6"Ατσάλι100.09 "4.81 "€70.14
G
EDGE-S7
Ασημένιο7.5 "Ατσάλι100.09 "4.88 "€125.96
H
EDGE-P1
Άσπρο1.25 "πλαστικός10000.0625 "1"€184.61
I
EDGE-P5
Άσπρο5.19 "πλαστικός1000.07 "4.25 "€114.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;