Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 Pack, 5.375 x 3.875 Inch Size | AG8HNJ

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 Pack, 5.375 x 3.875 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HNJ Μοντέλο: EDGE-N1-12PK
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
€41.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά Cargo Edge
ΧρώμαΚρέμα
Βάθος3.875 "
Υπηρεσίεςάκρη
Ύψος5.38 "
Μήκος0.32 πόδια.
ΥλικόΝάιλον
συσκευασία12
Πάχος0.11 "
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόσυσκευασίαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EDGE-N1 Nylon Edge Guard, 5.375 ίντσες x 3.875 ίντσες Μέγεθος | AG7RDF ΑΚΡΑ-Ν1Κρέμα5.38 "Νάιλον1000.11 "3.88 "€185.98
VESTIL EDGE-P1 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 1000 τεμάχια, 1 ίντσα x 1.25 ίντσα Μέγεθος | AG7RDG EDGE-P1Άσπρο1.25 "πλαστικός10000.0625 "1"€184.61
VESTIL EDGE-P2 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 2.15 ίντσες x 2.5 ίντσες Μέγεθος | AG7RDH EDGE-P2Μαύρη2 1 / 2 "πλαστικός10000.0625 "2.25 "€313.55
VESTIL EDGE-P5 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 5.5 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7RDJ EDGE-P5Άσπρο5.19 "πλαστικός1000.07 "4.25 "€114.34
VESTIL EDGE-R12 Rubber Edge Guard, 5.75 ίντσες x 12 ίντσες Μέγεθος | AG7RDK EDGE-R12Μαύρη5.75 "Καουτσούκ500.21 "12 "€174.47
VESTIL EDGE-R6 Rubber Edge Guard, Εργονομικός σχεδιασμός, 5 x 6 ίντσες, Πακέτο 100 | AG7RDL EDGE-R6Μαύρη5"Καουτσούκ1000.21 "6"€273.34
VESTIL EDGE-S6 Steel Edge Guard, για ιμάντες αλυσίδας και φορτίου, μέγεθος 6 ιντσών x 4 ίντσες, Πακέτο 10 | AG7RDM EDGE-S6Ασημένιο6"Ατσάλι100.09 "4.81 "€70.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EDGE-N1-12PK Nylon Edge Guard, 12 Pack, 5.375 x 3.875 Inch Size
€41.50 /μονάδα