VESTIL EDGE-R12 Λαστιχένιο προστατευτικό άκρων, 5.75 ίντσες x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RDK Μοντέλο: EDGE-R12

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€174.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά Cargo Edge
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος0.219 "
Υπηρεσίεςάκρη
Ύψος5.75 "
Μήκος0.01 πόδια.
ΥλικόΚαουτσούκ
Μονάδες μέτρησηςΠΑΚΈΤΟ
συσκευασία50
Πάχος0.21 "
Πλάτος12 "
Δουλεύει μεSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)0.56
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόσυσκευασίαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL EDGE-N1 Nylon Edge Guard, 5.375 ίντσες x 3.875 ίντσες Μέγεθος | AG7RDF ΑΚΡΑ-Ν1Κρέμα5.38 "Νάιλον1000.11 "3.88 "€185.98
VESTIL EDGE-P1 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 1000 τεμάχια, 1 ίντσα x 1.25 ίντσα Μέγεθος | AG7RDG EDGE-P1Άσπρο1.25 "πλαστικός10000.0625 "1"€184.61
VESTIL EDGE-P2 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 2.15 ίντσες x 2.5 ίντσες Μέγεθος | AG7RDH EDGE-P2Μαύρη2 1 / 2 "πλαστικός10000.0625 "2.25 "€313.55
VESTIL EDGE-P5 Πλαστικό προστατευτικό άκρων, 5.5 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος | AG7RDJ EDGE-P5Άσπρο5.19 "πλαστικός1000.07 "4.25 "€114.34
VESTIL EDGE-R6 Rubber Edge Guard, Εργονομικός σχεδιασμός, 5 x 6 ίντσες, Πακέτο 100 | AG7RDL EDGE-R6Μαύρη5"Καουτσούκ1000.21 "6"€273.34
VESTIL EDGE-S6 Steel Edge Guard, για ιμάντες αλυσίδας και φορτίου, μέγεθος 6 ιντσών x 4 ίντσες, Πακέτο 10 | AG7RDM EDGE-S6Ασημένιο6"Ατσάλι100.09 "4.81 "€70.14
VESTIL EDGE-S7 Steel Edge Guard, 7.5 ίντσες x 4 ίντσες Μέγεθος, Πακέτο 10 | AG7RDN EDGE-S7Ασημένιο7.5 "Ατσάλι100.09 "4.88 "€125.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EDGE-R12 Λαστιχένιο προστατευτικό άκρων, 5.75 ίντσες x 12 ίντσες
€174.47 /μονάδα