CAROL C1164.41.01 Καλώδιο Coaxial Rg62/u 1000 Μαύρο | AC3TPW 2W592

CAROL C1164.41.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg62/u 1000' Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TPW Μοντέλο: C1164.41.01Cross Ref: 2W592

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG62 / U
χωρητικότητα13.6 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Αντίσταση93 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.242 "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C5775.31.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UΜαύρη18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% πλεξούδα αλουμινίου€317.78
CAROL C3521.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000 C3521.41.86RG6 / UΦυσικό18 AWG0.233 "100% Flexfoil, πλεξούδα χαλκού 95%€2,653.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1164.41.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg62/u 1000' Μαύρο
€858.23 /μονάδα