CAROL C3521.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6 / u 1000 φυσικό | AD3HVR 3ZK58

CAROL C3521.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000' Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVR Μοντέλο: C3521.41.86Σταυρός: 3ZK58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,653.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG6 / U
χωρητικότητα16.0 pF / Ft
ΧρώμαΦυσικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.233 "
Θωράκιση100% Flexfoil, πλεξούδα χαλκού 95%
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική Plenum

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.225
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C1164.41.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / UΜαύρη22 AWG0.242 "95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€858.23
CAROL C5775.31.01 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / UΜαύρη18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% πλεξούδα αλουμινίου€317.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C3521.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg6/u 1000' Φυσικό
€2,653.61 /μονάδα