Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HHK Θήκη ασφαλειών Auto In-line 32v 20a Μαύρο | AE7WNL 6AYD7

BUSSMANN HHK Fuse Holder Auto In-line 32v 20a Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WNL Μοντέλο: HHKCross Ref: 6AYD7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 20
Ενισχυτές AC20
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΚαλώδιο μολύβδου
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Βάθος0.56 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΔεν εφαρμόζεται
Ασφάλεια Dia.0.25 "
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Κατηγορία Fuse ULΗ, Κ
Ύψος0.56 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος1.6 "
Μέγιστη. Amps20
Μέγ. Τάση32
Στυλ συναρμολόγησηςΣτη γραμμή
Αριθμός Πολωνών1
ΧαρακτηριστικάΣτη γραμμή
Πλάτος0.56 "
Μέγεθος καλωδίου14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΤιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Ξιφολόγχη0.25 "F1.25 "Γυαλί και κεραμικό€14.21
BUSSMANN HPG Πάνελ στήριξης ασφαλειοθήκη | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Δεν εφαρμόζεται0.41 "D1.5 "Νάνος€24.94
BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3ΗΖ59 CM100CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Fuseholder 30amp | AC9QFL 3ΗΖ60 CM20CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3ΗΖ61 CM30CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€297.06
Αποσύνδεση διακόπτη BUSSMANN OPM-1038 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Ασφαλές για δάχτυλα13 / 32 "D1.5 "Νάνος€937.74
BUSSMANN HHX Fuse Holder Series Hh x 32v 48adc 1-pole | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Δεν εφαρμόζεται48DCΜορφοποιημένο--3.33 "-€53.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HHK Fuse Holder Auto In-line 32v 20a Μαύρο
€10.54 /μονάδα