KLEIN TOOLS Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού


Φίλτρα
Υλικό: S2 Steel , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Shank Dia.: 1 / 4 " , Τύπος: Πολλαπλά (Σετ)
ΣτυλΜοντέλοΜήκος bitΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
32528
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€12.18
B
32549
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€14.73
C
32411
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€18.39
D
32540
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€6.44
E
32399
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€16.20
F
32541
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€6.44
G
32543
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€18.11
H
32545
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€16.09
I
32546
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€17.13
J
70229
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€25.50
K
32412
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€18.90
L
32551
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€15.28
M
32397
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€17.35
N
32544
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€15.53
O
32552
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€15.89
P
32553
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€16.93
Q
32554
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€16.87
R
32752
-Αντικατάσταση bit--1€10.57
S
32783
-Αντικατάσταση bit--1€5.97
T
32784
-Αντικατάσταση bit--1€15.00
U
32779
-Αντικατάσταση bit--1€9.62
V
32782
-Αντικατάσταση bit--1€9.00
W
32548
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€15.62
X
32398
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€5.18
Y
32410
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€17.35
Z
67101
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€20.20
A1
32401
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€15.44
B1
32772
-Αντικατάσταση bit--1€9.49
C1
32778
-Αντικατάσταση bit--1€5.97
D1
32780
-Αντικατάσταση bit--1€5.97
E1
32400
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€17.09
F1
32542
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€6.44
G1
32550
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€13.91
H1
32547
-Κομμάτι αντικατάστασης κατσαβιδιού--1€17.42
I1
32777
-Αντικατάσταση bit--1€5.97
J1
32776
-Αντικατάσταση bit--1€9.00
K1
32773
-Αντικατάσταση bit--1€9.19
L1
32774
-Αντικατάσταση bit--1€9.36
M1
32775
-Αντικατάσταση bit--1€9.37
N1
32770
-Αντικατάσταση bit--1€9.03
O1
32771
-Αντικατάσταση bit--1€9.50
P1
32781
-Αντικατάσταση bit--1€5.97
Q1
89551
-Αντικατάσταση bit--1€13.16
R1
13231
-Αντικατάσταση bit--1€13.51
S1
32478
1.25 "Εισαγωγή bit1.25 "# 1 Phillips, κουλοχέρηδες 3/161€7.02
T1
32482
1.25 "Εισαγωγή bit1.25 "# 1 Phillips, κουλοχέρηδες 3/162€20.57
U1
32485
1.25 "Εισαγωγή bit1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2€18.77
V1
32483
1.25 "Εισαγωγή bit1.25 "# 2 Phillips, κουλοχέρηδες 1/42€18.80
W1
32484
1.25 "Εισαγωγή bit1.25 "# 1 Πλατεία, # 2 Πλατεία2€17.30
X1
32479
2.5 "Εισαγωγή bit2.5 "# 2 Phillips, κουλοχέρηδες 9/321€6.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;