KERN AND SOHN Βρεφικές ζυγαριές σειράς MBC-EM


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Υλικό: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 55 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 600 x 280 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: Kg , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 600 x 280 x 55 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 280 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 600 mm
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MBC 15K2DEM
0.002, 0.005 κιλό320 x 410 x 70 χιλιοστών70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 κιλό€445.01
B
MBC 20K10EM
0.01Kg330 x 280 x 72 χιλιοστών72 mm280 mm+/-0.01Kg0.2Kg€445.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;