Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 20K10EM, 20Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8KLX

KERN AND SOHN MBC 20K10EM Baby Scale, 20Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KLX Μοντέλο: MBC 20K10EM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρεφική κλίμακα
Μπαταρία6 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.01Kg
Πλάτος πεζών330mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης330 x 280 x 72 χιλιοστών
Ύψος στέγασης72 mm
Μήκος στέγασης280 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.2Kg
Βάθος πλατφόρμας55 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης600 x 280 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01Kg
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης20kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης600 x 280 x 55 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης280 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7
Ύψος πλοίου (cm)17.5
Μήκος πλοίου (cm)65
Πλάτος πλοίου (cm)48
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
Ζυγαριά μωρού KERN AND SOHN MBC 15K2DEM, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 κιλό320 x 410 x 70 χιλιοστών70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 κιλό€445.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10EM Baby Scale, 20Kg Max. Βάρος, 10g Αναγνωσιμότητα
€445.01 /μονάδα