Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3ΗΖ59

BUSSMANN CM100CF Ασφαλειοθήκη 100 amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QFK Μοντέλο: CM100CFCross Ref: 3HZ59

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€353.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 100
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΔεν εφαρμόζεται
Τύπος ασφάλειαςΒρετανοί και IEC
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος2.36 "
Μήκος4.94 "
Μέγιστη. Amps100
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός Πολωνών1
Πλάτος1.41 "
Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΤιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Ξιφολόγχη0.25 "F1.25 "Γυαλί και κεραμικό€14.21
BUSSMANN HPG Πάνελ στήριξης ασφαλειοθήκη | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Δεν εφαρμόζεται0.41 "D1.5 "Νάνος€24.94
BUSSMANN CM20CF Fuseholder 30amp | AC9QFL 3ΗΖ60 CM20CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3ΗΖ61 CM30CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€297.06
Αποσύνδεση διακόπτη BUSSMANN OPM-1038 32 A | AD7ADC 4CX73 OPM-1038-600 VAC30Ασφαλές για δάχτυλα13 / 32 "D1.5 "Νάνος€937.74
BUSSMANN HHX Fuse Holder Series Hh x 32v 48adc 1-pole | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Δεν εφαρμόζεται48DCΜορφοποιημένο--3.33 "-€53.68
BUSSMANN HHL Fuse Holder Auto In-line 32v 20a Μαύρο | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Δεν εφαρμόζεται20Δεν εφαρμόζεται--0.64 "-€12.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CM100CF Ασφαλειοθήκη 100 amp
€353.38 /μονάδα