BUSSMANN Ασφαλειοθήκες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CM20CF
-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€279.43
B
CM30CF
-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€297.06
C
OPM-1038
-600 VAC30Ασφαλές για δάχτυλα13 / 32 "D1.5 "Νάνος€937.74
D
HRJ
-32 VAC20Ξιφολόγχη0.25 "F1.25 "Γυαλί και κεραμικό€14.21
E
HPG
-600 VAC30Δεν εφαρμόζεται0.41 "D1.5 "Νάνος€24.94
F
CM100CF
-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€353.38
G
ΗΗΝ
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€11.97
H
Η] ΗΚ
0.56 "32 VAC20Δεν εφαρμόζεται0.25 "-1.25 "-€10.54
I
HHL
0.59 "Δεν εφαρμόζεται20Δεν εφαρμόζεται--0.64 "-€12.23
J
HHM
0.59 "Δεν εφαρμόζεται30Δεν εφαρμόζεται--0.64 "-€10.54
K
ATM-FHID
0.59 "Δεν έχει αξιολογηθεί20Δεν εφαρμόζεται--0.64 "-€19.39
L
HHX
1.37 "Δεν εφαρμόζεται48DCΜορφοποιημένο--3.33 "-€53.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;