Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αποσύνδεση διακόπτη BUSSMANN OPM-1038 32 A | AD7ADC 4CX73

BUSSMANN OPM-1038 Διακόπτης Αποσύνδεση 32 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ADC Μοντέλο: OPM-1038Σταυρός: 4CX73

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€937.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί
Εκτίμηση τάσης DC600 VDC
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφαλές για δάχτυλα
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνD
Μήκος ασφάλειας1.5 "
Τύπος ασφάλειαςΝάνος
Κατηγορία Fuse ULCC
Ύψος3.75 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος3.61 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 18 έως 8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΣχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑσφάλεια Dia.Κωδικός κατόχου ασφαλειώνΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΤιμή
Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HRJ | AA9JQY 1DL29 HRJ-32 VAC20Ξιφολόγχη0.25 "F1.25 "Γυαλί και κεραμικό€14.21
BUSSMANN HPG Πάνελ στήριξης ασφαλειοθήκη | AA9LWG 1DW14 HPG-600 VAC30Δεν εφαρμόζεται0.41 "D1.5 "Νάνος€24.94
BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3ΗΖ59 CM100CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€353.38
BUSSMANN CM20CF Fuseholder 30amp | AC9QFL 3ΗΖ60 CM20CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€279.43
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3ΗΖ61 CM30CF-690 VAC-Δεν εφαρμόζεται---Βρετανοί και IEC€297.06
BUSSMANN HHX Fuse Holder Series Hh x 32v 48adc 1-pole | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "Δεν εφαρμόζεται48DCΜορφοποιημένο--3.33 "-€53.68
BUSSMANN HHL Fuse Holder Auto In-line 32v 20a Μαύρο | AE7WNK 6AYD5 HHL0.59 "Δεν εφαρμόζεται20Δεν εφαρμόζεται--0.64 "-€12.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN OPM-1038 Διακόπτης Αποσύνδεση 32 A
€937.74 /μονάδα