Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια BUSSMANN GLQ-5, Fast Actinge, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04

BUSSMANN GLQ-5 Ασφάλεια, Fast Actinge, 5 A, 300V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CNW Μοντέλο: GLQ-5Cross Ref: 1CJ04
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
€6.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5 / 8 "
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps5
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 300 VAC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΑπόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης300 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
Ασφάλεια BUSSMANN GLQ-1, Fast Actinge, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€6.67
BUSSMANN GLQ-1-1/2 Ασφάλεια, Fast Actinge, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€6.73
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Fuse, Fast Actinge, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/10€6.73
BUSSMANN GLQ-10 Fuse, Fast Actinge, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01 GLQ-1010€6.73
Ασφάλεια BUSSMANN GLQ-3, Fast Actinge, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€6.71
Ασφάλεια BUSSMANN GLQ-9, Fast Actinge, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€6.73
Ασφάλεια BUSSMANN GLQ-2, Fast Actinge, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GLQ-5 Ασφάλεια, Fast Actinge, 5 A, 300V AC
€6.73 /μονάδα