BUSSMANN Σειρά GLQ Fast Acting Size Rejecting Supplemental Fuses


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ποτήρι , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τρέχουσα βαθμολογία: 2A , Διάμετρος: 5 / 8 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 10kA στα 300 VAC , Μήκος: 2.25 " , Στυλ τοποθέτησης: Καλώδιο , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος τερματισμού: Σύρμα , Τάση (AC): 300 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 300 VAC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GLQ-2
-€4.70
RFQ
B
GLQ-1
1€6.67
B
GLQ-1-6 / 10
1-6/10€6.73
B
GLQ-1-1 / 2
1.5€6.73
B
GLQ-3
3€6.71
B
GLQ-5
5€6.73
B
GLQ-9
9€6.73
B
GLQ-10
10€6.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;