WALTER TOOLS F2330 Υψηλή τροφοδοσία κοπής προσώπου


Οι φρέζες υψηλής τροφοδοσίας Walter F2330 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες αδροποίησης, φινιρίσματος, διαμόρφωσης περιγράμματος και μηχανικής κατεργασίας υψηλής ταχύτητας, καθιστώντας τους μια δημοφιλή επιλογή στις κατασκευαστικές εφαρμογές. Μπορούν να αφαιρέσουν γρήγορα το υλικό, δημιουργώντας φινιρίσματα υψηλής ποιότητας και ακριβή σχήματα.

Φίλτρα
Τύπος αιχμής: Καρβίδιο , Αριστερό/Δεξί: Δεξί , Υλικό: Όλο το ISO
ΣτυλΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "€582.57
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"€553.84
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"€721.67
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "€826.13
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€556.30
B
F2330.Z32.032.Z03.01 5
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "€672.67
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "€1,009.90
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "€880.10
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "€866.28
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "€620.06
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "€582.57
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "€617.60
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "€692.88
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "€1,258.88
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "€1,055.79
C
F2330.UZ31.038.Z03.01 5
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "€708.07
A
F2330.UZ26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "€647.76
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "€654.33
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "€658.63
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "€649.52
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "€682.11
A
F2330.T18.020.Z02.01
Τ18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€556.30
A
F2330.T22.025.Z03.01
Τ22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€620.06
A
F2330.T28.032.Z03.01 5 XNUMX
Τ28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€653.82
A
F2330.T28.035.Z03.01 5 XNUMX
Τ28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€653.82
A
F2330.T36.042.Z03.01 5 XNUMX
Τ36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€688.46
A
F2330.T36.040.Z03.01 5 XNUMX
Τ36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€688.46

Μηχανισμός εργασίας

  • Ο φρέζας προσώπου τοποθετείται στον άξονα της φρέζας και στερεώνεται στη θέση του.
  • Το τεμάχιο εργασίας στερεώνεται στο τραπέζι της μηχανής και ο κόφτης τοποθετείται πάνω από αυτό.
  • Στη συνέχεια, ο κόφτης περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, ανάλογα με το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία.
  • Στη συνέχεια, ο κόφτης τροφοδοτείται στο τεμάχιο εργασίας με τα δόντια κοπής να έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια.
  • Το βάθος κοπής και ο ρυθμός τροφοδοσίας ρυθμίζονται για να ελέγχεται ο ρυθμός αφαίρεσης υλικού και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό φινίρισμα επιφάνειας.
  • Τα τσιπ αφαιρούνται από την περιοχή κοπής χρησιμοποιώντας ψυκτικό ή πεπιεσμένο αέρα για να αποφευχθεί η ζημιά στον κόφτη και να βελτιωθεί η απόδοση κοπής.
  • Το τεμάχιο εργασίας μπορεί στη συνέχεια να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία ή να τελειώσει, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά

  • Οι φρέζες προσώπου Walter F2330 διαθέτουν κοπτική άκρη καρβιδίου για υψηλή αντοχή και ταχύτητα.
  • Διαθέτουν τρεις κοπτικές άκρες ανά ένθετο με δυνατότητα ευρετηρίου για βελτιωμένο φινίρισμα επιφάνειας, διάρκεια ζωής του εργαλείου, απόδοση και παραγωγικότητα.
  • Διαθέτουν ένθετο συγκράτηση από τη βίδα / βίδα καπακιού κεφαλής εξάγωνης υποδοχής για εύκολη τοποθέτηση.
  • Αυτοί οι φρέζες Walter F2330 διατίθενται σε συνολικό μήκος 10 ιντσών και το καλώδιο παρέχει μέγιστες διαμέτρους κοπής έως και 1.5 ίντσες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να συντηρήσω αυτούς τους φρέζες προσώπου;

  • Διατηρήστε τα κοπτικά καθαρά και χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ψυκτικό υγρό.
  • Επιθεωρείτε τακτικά για ζημιά ή φθορά και αντικαθιστάτε αμέσως τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα ένθετα.
  • Αποθηκεύστε τα κοπτικά σωστά σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.
  • Χρησιμοποιήστε τον σωστό τύπο και βαθμό ένθετων για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
  • Σφίξτε τα μπουλόνια και τις βίδες με τις σωστές προδιαγραφές.
  • Ακονίστε ή ξανατρίξτε τα δόντια όπως χρειάζεται.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός φρέζα προσώπου;

  • Το υλικό που κατεργάζεται απαιτεί κόφτη με μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά.
  • Εξετάστε τη λειτουργία μηχανικής κατεργασίας και τις συνθήκες λειτουργίας κοπής (τραχύτητα, φινίρισμα), την ταχύτητα κοπής και το βάθος κοπής.
  • Το φινίρισμα της επιφάνειας απαιτεί κόπτες με μεγαλύτερο αριθμό δοντιών.
  • Λάβετε υπόψη παράγοντες, όπως η διάμετρος κοπής, το πλάτος, η ταχύτητα κοπής και ο ρυθμός τροφοδοσίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;