Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Indexable Mill Cutter F2330b2263z0501 5 | AD6DJM 44W510

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Indexable Mill Cutter F2330b2263z0501 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DJM Μοντέλο: F2330.B22.63.Z05.01 5Cross Ref: 44W510
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
€1,009.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.063 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.059 "
Διάμετρος2.598 "
Εισαγωγή βίδαςFS1030 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2330.B22.63.Z05.01,5
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων6
Συνολικό μήκος1.968 "
Σανκ Ντία.0.866

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.891
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.82
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 Indexable Μυλοκόπτης F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5 XNUMXΤ36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "€688.46
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 Indexable Μυλοκόπτης F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5 XNUMXΤ36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "€688.46
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Indexable Μυλοκόπτης F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01Τ18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "€556.30
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Indexable Μυλοκόπτης F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01Τ22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "€620.06
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 Indexable Μυλοκόπτης F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5 XNUMXΤ28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "€653.82
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 Indexable Μυλοκόπτης F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5 XNUMXΤ28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "€653.82
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Indexable Μυλοκόπτης F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "€556.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B22.63.Z05.01 5 Indexable Mill Cutter F2330b2263z0501 5
€1,009.90 /μονάδα