Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 100D125 Fuse Industrial D125 100a 500vac | AA9NUP 1EF03

BUSSMANN 100D125 Fuse Industrial D125 100a 500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NUP Μοντέλο: 100D125Cross Ref: 1EF03
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
€74.20 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηD
Κωδικός χρώματοςRed
Διάμετρος1 1 / 3 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεSiemens 5SC2-21
Fps Amps100
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 500 VAC
Μήκος2.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN 16D27 Fuse D 16a 500vac Κεραμικό | AA6PMF 14L618 16D27Γκρί21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.€23.10
BUSSMANN 6D27 Fuse D 6a 500vac Κεραμικό | AA6PMG 14L619 6D27Πράσινο21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.€27.54
BUSSMANN 25D27 Fuse D 25a 500vac Κεραμικό | AA6PMH 14L620 25D27Κίτρινο21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.€23.55
BUSSMANN 10D27 Fuse D 10a 500vac Κεραμικό | AA6PMJ 14L621 10D27Red21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.€22.40
BUSSMANN 35D33 Fuse D 35a 500vac Κεραμικό | AA6PMK 14L622 35D33Μαύρη27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.€40.52
BUSSMANN 50D33 Fuse D 50a 500vac Κεραμικό | AA6PML 14L623 50D33Άσπρο27.5mmSiemens 5B45050ft.€43.48
BUSSMANN 20D27 Fuse D 20a 500vac Κεραμικό | AA6PMN 14L625 20D27Μπλε21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.€22.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 100D125 Fuse Industrial D125 100a 500vac
€74.20 /μονάδα