BUSSMANN Time Delay Class D - Ασφάλειες μπουκαλιών γάλακτος


Οι ασφάλειες Bussmann Class D προστατεύουν τους κινητήρες, τους ανεμιστήρες, τους φυσητήρες, τους μεταφορείς και τα συστήματα HVAC από ηλεκτρικές βλάβες, ελαχιστοποιώντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας και διασφαλίζοντας λειτουργική αξιοπιστία.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: D , Στοιχείο: Διπλός , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 100kA στα 500 VAC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Αξιολόγηση τάσης: 500 VAC
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
35D33
Μαύρη27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.€39.61
B
20D27
Μπλε21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.€22.13
C
4D16
Καστανό13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.€30.12
C
4D27
Καστανό21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.€25.28
D
4GD27
Καστανό27 / 32 "Siemens 5SB242"€7.14
E
63D33
Χαλκός27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.€42.63
F
6D27
Πράσινο21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.€26.95
G
16D27
Γκρί21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.€22.60
H
2D27
Ροζ21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.€25.37
D
100D125
Red1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "€69.76
I
10D27
Red21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.€21.92
I
10D16
Red13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.€24.60
J
50D33
Άσπρο27.5mmSiemens 5B45050ft.€42.51
K
25D27
Κίτρινο21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.€22.13

Χαρακτηριστικά

  • Οι ασφάλειες Bussmann χρονοκαθυστέρησης κατηγορίας D διαθέτουν λευκή κεραμική κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμοκρασία.
  • Έχουν ονομαστική διακοπή 50 kA στα 500 VAC και είναι διαθέσιμα σε ονομασίες έντασης που κυμαίνονται από 2A έως 100A.
  • Αυτές οι ασφάλειες έχουν ταχύτητα με χρονική καθυστέρηση για προστασία από προσωρινές υπερφορτώσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι οι ασφάλειες μπουκαλιών;

Οι ασφάλειες φιαλών είναι τύποι ασφαλειών με άκρα μεταβλητού μεγέθους που χρησιμοποιούνται σε μικρά ηλεκτρικά συστήματα για την προστασία των κυκλωμάτων από βραχυκυκλώματα και υπερρεύματα. Αυτές οι ασφάλειες φιαλών αποτρέπουν την εσφαλμένη εισαγωγή λανθασμένων ασφαλειών σε ένα κύκλωμα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εύτηκτων και μη ετηκόμενων διακοπτών;

Οι εύτηκτοι διακόπτες είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένες ασφάλειες που προσφέρουν προστασία υπερέντασης για ηλεκτρικά κυκλώματα, ενώ οι μη εύτηκτοι διακόπτες δεν διαθέτουν ενσωματωμένες ασφάλειες και βασίζονται σε άλλες προστατευτικές συσκευές, όπως διακόπτες κυκλώματος ή ασφάλειες ανάντη, για την παροχή προστασίας από υπερένταση στο κύκλωμα.

Πώς να διατηρήσετε τις ασφάλειες χρονοκαθυστέρησης Bussmann Κατηγορίας D;

  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια και τα γύρω εξαρτήματα είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα.
  • Αποθηκεύστε τις ασφάλειες σε στεγνό, καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και ρεύματος ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν μεταφέρει ρεύμα μεγαλύτερο από την ονομαστική χωρητικότητα της ασφάλειας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;