Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA29A3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407

BURNDY YA29A3 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 2 οπή 250 Kcmil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RMZ Μοντέλο: YA29A3Κωδ. Σταυρού: 22C407
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
€67.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚούπα συμπίεσης δύο οπών AL
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος καλωδίου250 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου250 κιλά
Κωδικός χρώματοςRed
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die324
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος5.28 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn ATL2502, T&B 60256

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY YA34A3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 ΥΑ34Α3500 κιλά500 κιλάΡοζ3006.8 "1.62 "€142.20
BURNDY YA39A5 Ακροδέκτης συμπίεσης αλουμινίου 2 τρύπα 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 ΥΑ39Α5750 κιλά750 κιλάΚίτρινο9367.07 "1.62 "€159.29
BURNDY YA36A3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 ΥΑ36Α3600 κιλά600 κιλάΜαύρη4737.09 "1.62 "€158.38
BURNDY YA31A3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 ΥΑ31Α3350 κιλά350 κιλάΚαστανό2996.07 "1.52 "€74.51
BURNDY YA28A5 Αλουμίνιο Τερματικό συμπίεσης 2 Τρύπα 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 ΥΑ28Α54/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2985.19 "1.17 "€61.87
BURNDY YA27A5 Αλουμινένιος ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα 3/0 Awg | AB6RND 22C411 ΥΑ27Α53/0 AWG3/0 AWGRuby4675.02 "1.04 "€65.82
BURNDY YA32A3 Αλουμίνιο Ακροδέκτης συμπίεσης 2 Τρύπα | AB6RNE 22C413 ΥΑ32Α3400 κιλά400 κιλάΠράσινο4726.15 "1.62 "€105.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA29A3 Τερματικό συμπίεσης αλουμινίου 2 οπή 250 Kcmil
€67.80 /μονάδα