BURNDY Ακροδέκτες συμπίεσης αλουμινίου, 2 οπές


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Τύπος σύνδεσης: Ευθεία βαρέλι , Hole Center to End: 0.63 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Peep Hole: Οχι , Μέγεθος καρφιού: 1 / 2 " , Στυλ: Αρχικό , Τύπος: Εμπορική, 600V έως 35KV
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΥΑ25Α7
1/0 AWG1/0 AWGTan2964.59 "1.03 "€34.18
B
ΥΑ26Α3
2/0 AWG2/0 AWGΕλιά2974.78 "1.03 "€52.05
A
ΥΑ27Α5
3/0 AWG3/0 AWGRuby4675.02 "1.04 "€65.82
A
ΥΑ28Α5
4/0 AWG4/0 AWGΆσπρο2985.19 "1.17 "€61.87
A
ΥΑ29Α3
250 κιλά250 κιλάRed3245.28 "1.27 "€67.80
A
ΥΑ31Α3
350 κιλά350 κιλάΚαστανό2996.07 "1.52 "€74.51
A
ΥΑ32Α3
400 κιλά400 κιλάΠράσινο4726.15 "1.62 "€105.76
C
ΥΑ34Α3
500 κιλά500 κιλάΡοζ3006.8 "1.62 "€142.20
A
ΥΑ36Α3
600 κιλά600 κιλάΜαύρη4737.09 "1.62 "€158.38
A
ΥΑ39Α5
750 κιλά750 κιλάΚίτρινο9367.07 "1.62 "€159.29

Ακροδέκτες συμπίεσης αλουμινίου, 2 οπές

Οι ακροδέκτες συμπίεσης Burndy είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο για μέγιστη αγωγιμότητα, χαμηλή αντίσταση και ολκιμότητα. Αυτά τα τερματικά διαθέτουν εσωτερικά λοξότμητο σχήμα κάννης που παρέχει εύκολη εισαγωγή καλωδίου. Έρχονται με εργοστασιακά προγεμισμένο PENETROX για να διεισδύσουν στα οξείδια των καλωδίων, να δημιουργήσουν ηλεκτρική συνέχεια και να σχηματίσουν μια αεροστεγή σύνδεση. Αυτοί οι ακροδέκτες διαθέτουν επιμετάλλωση από κασσίτερο για ανθεκτική, μακράς διαρκείας αντοχή στη διάβρωση. Τα χρωματικά κωδικοποιημένα ακραία καλύμματα εμποδίζουν την είσοδο ξένων υλικών και τη μόλυνση του συνδέσμου και προσφέρουν αξιόπιστη σύνδεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;