BALDOR MOTOR RL1323A Fan And Blower Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYQ

BALDOR MOTOR Κινητήρας ανεμιστήρα και ανεμιστήρα RL1323A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XYQ Μοντέλο: RL1323A

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,144.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Ενισχυτές8/4
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος6 # 18,1 # 16 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος71
ΑναθεώρησηU
RPM1725
Χαρακτηριστικά3416L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 2.2 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 33 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR ERL1313A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFX ERL1313AΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€1,999.26
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR ERL1319A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFY ERL1319AΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα18/910.5 LB-FΤ-5.8 Amps41.5-€1,363.36
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFZ ERL1319A277Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήραΗ 5.2-3540LC-41.500 hp14.67 "€2,245.84
BALDOR MOTOR ERM3158TA Fan And Blower Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145TY Frame | AJ6VGQ ERM3158TAΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα------13.64 "€1,318.67
Μοτέρ BALDOR MOTOR RL1301A277 Fan And Blower Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYF RL1301A277Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή2.53.12 LB-FΤ-1.95 Amps04. 33-€1,292.91
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR RL1304A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYG RL1304ΑΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή8.4/4.24.35 LB-FΤ-3.4 Amps04.5-€1,259.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR RL1304A277 Fan And Blower Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYH RL1304A277Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή3.64.35 LB-FΤ-2.8 Amps04.5-€1,345.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Κινητήρας ανεμιστήρα και ανεμιστήρα RL1323A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame
€1,144.94 /μονάδα