Μοτέρ BALDOR MOTOR RL1301A277 Fan And Blower Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYF

BALDOR MOTOR RL1301A277 Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XYF Μοντέλο: RL1301A277

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€704.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Ενισχυτές2.5
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή3.12 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου0.994 LB-FΤ
HP. 33
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος5 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.95 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή. 33
Φάση1
Συντελεστής ισχύος60
ΑναθεώρησηQ
RPM1725
Χαρακτηριστικά3414L
Τάση277

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85013100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.06 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 2.75 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 10.3 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR ERL1313A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFX ERL1313AΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€1,089.60
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR ERL1319A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFY ERL1319AΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα18/910.5 LB-FΤ-5.8 Amps41.5-€1,165.35
BALDOR MOTOR ERL1319A277 Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6VFZ ERL1319A277Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήραΗ 5.2-3540LC-41.500 hp14.67 "€1,224.00
BALDOR MOTOR ERM3158TA Fan And Blower Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145TY Frame | AJ6VGQ ERM3158TAΚινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα------13.64 "€1,238.53
Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα BALDOR MOTOR RL1304A, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYG RL1304ΑΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή8.4/4.24.35 LB-FΤ-3.4 Amps04.5-€877.88
Μοτέρ BALDOR MOTOR RL1304A277 Fan And Blower Motor, 277V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame | AJ6XYH RL1304A277Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή3.64.35 LB-FΤ-2.8 Amps04.5-€733.44
BALDOR MOTOR RL1307A Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56H Frame | AJ6XYK RL1307ΑΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή10.2/5.15.5 LB-FΤ-3.9 Amps04. 75-€1,154.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR RL1301A277 Μοτέρ ανεμιστήρα και ανεμιστήρα, 277V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56 Frame
€704.64 /μονάδα