BALDOR MOTOR Ελαστικοί κινητήρες ανεμιστήρα και ανεμιστήρα βάσης, μονοφασικοί, ODP


Φίλτρα
Βάση: RS , Τύπος βάσης: Ελαστικός , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: Ανοικτό , Τύπος περιβλήματος: ODP , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 145TY , Hz: 60 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: Ανθεκτική βάση , Εκτίμηση: 60 Hz , RPM: 1725 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 0.875 " , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Βάρος: 48 lb
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ERL1319A277
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήραΗ 5.2-3540LC-41.500 hp14.67 "€1,224.00
A
ERL1313A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hp13.3 "€1,089.60
A
ERL1319A
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα18/910.5 LB-FΤ-5.8 Amps41.5-€1,165.35
B
ERM3158TA
Κινητήρας ανεμιστήρα / ανεμιστήρα------13.64 "€1,238.53
C
RL1301A277
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή2.53.12 LB-FΤ-1.95 Amps04. 33-€704.64
C
RL1304Α
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή8.4/4.24.35 LB-FΤ-3.4 Amps04.5-€877.88
C
RL1304A277
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή3.64.35 LB-FΤ-2.8 Amps04.5-€733.44
C
RL1307A277
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή4.2---04. 75-€1,009.92
C
RL1310Α
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή13.4/6.76.73 LB-FΤ-4.65 Amps041-€1,253.91
C
RL1323Α
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή8/43 LB-FΤ-5.7 Amps04.5-€624.00
C
RL1310A277
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή5.47.8 LB-FΤ-4 Amps041-€1,328.43
C
RL1307Α
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή10.2/5.15.5 LB-FΤ-3.9 Amps04. 75-€1,154.92
C
RL1324Α
Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή10/54.7 LB-FΤ-3.9 Amps04. 75-€923.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;