Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3120 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUT

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3120, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, πλαίσιο 56YZ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WUT Μοντέλο: JSM3120

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€900.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές4/2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή10.1 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
Ροπή πλήρους φορτίου2.3 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3424M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 7.7 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 17 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3107 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FΤ230/460.50.88 Amps.565€525.81
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3111 Square Flange, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 7566€622.09
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3115 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€688.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3120, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, πλαίσιο 56YZ
€900.17 /μονάδα