EATON Λαστιχένιες υδραυλικές πλεκτές σωλήνες Danfoss σειράς GH781


Οι διπλοί πλεκτοί εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Eaton Danfoss GH781 είναι κατασκευασμένοι από νιτρίλιο για να βοηθούν σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης με υγρά με βάση το πετρέλαιο και τη γλυκόλη νερού.

Φίλτρα
Υλικό κάλυψης: Συνθετικό λάστιχο , Ενίσχυση: 2 πλεξούδα καλωδίων , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -40 έως 212 F , Υλικό σωλήνα: Συνθετικό λάστιχο , Τύπος: Μαζικά σε ένα εξέλικτρο
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GH781-4R250
41 / 4 "250, πολλαπλά μήκη0.53 "2"6500 PSI€2,194.85
A
GH781-6R250
63 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.69 "2.5 "5300 PSI€2,641.29
A
GH781-8R250
81 / 2 "250, πολλαπλά μήκη0.81 "3.5 "4500 PSI€2,913.54
A
GH781-10R250
105 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.93 "4"4000 psi€4,091.94
A
GH781-12R250
123 / 4 "250, πολλαπλά μήκη1.1 "4.75 "3500 psi€4,522.06
A
GH781-16R150
161"150, πολλαπλά μήκη1.42 "6"3000 psi€3,446.44

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες διαθέτουν εξαρτήματα τύπου TTC (Through-The-Cover) που επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση της πτύχωσης στον εύκαμπτο σωλήνα για να παρέχουν στεγανή σφράγιση.
  • Αυτά τα εξαρτήματα διαθέτουν τεχνολογία επιμετάλλωσης Dura-Kote που παρέχει έως και 1000 ώρες αντιδιαβρωτικής προστασίας, η οποία είναι 3 φορές μεγαλύτερη από τα τυπικά εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων.
  • Μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία και πίεση διάρρηξης 258.8 F και 20000 psi, αντίστοιχα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ABS
  • BV
  • DNV
  • LR
  • MED
  • BWB
  • USCG
  • EN45545
  • MSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πλέξιμο στους σωλήνες;

Η πλεξούδα γίνεται με την ύφανση χαλύβδινων συρμάτων στην περιφέρεια ενός εύκαμπτου σωλήνα για να αποτραπεί η επιμήκυνση του εύκαμπτου σωλήνα υπό ακραίες πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες.

Τι είναι οι εύκαμπτοι σωλήνες με διπλή πλέξη;

Οι εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες με διπλό σύρμα αποτελούνται από επένδυση από συνθετικό καουτσούκ με ανθεκτική στο λάδι, ενίσχυση με πλέξη δύο συρμάτων, που χωρίζονται από ένα στρώμα συνθετικού καουτσούκ και ένα συνθετικό κάλυμμα. Αυτή η κατασκευή παρέχει επιπλέον στήριξη κατά τη διάρκεια υψηλών πιέσεων εάν το κάλυμμα του σωλήνα έχει καταστραφεί ή η εξωτερική πλέξη είναι επιρρεπής σε σκουριά/αστοχία, καθιστώντας την εσωτερική πλεξούδα διαθέσιμη για προστασία του σωλήνα από περιβαλλοντική ζημιά.

Πώς να αντικαταστήσετε έναν υδραυλικό σωλήνα;

  • Απελευθερώστε την πίεση από το υδραυλικό σύστημα πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω λειτουργία, καθώς η πίεση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς από ψεκασμούς υδραυλικού υγρού.
  • Τοποθετήστε έναν κουβά ή ένα φύλλο κάτω από το εξάρτημα για να αποτρέψετε τη μόλυνση της περιοχής εργασίας από διαρροές υγρών κατά την αντικατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα από το εξάρτημα του σωλήνα.
  • Καθαρίστε τους συνδετήρες και στις δύο πλευρές του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Ξεβιδώστε τα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.
  • Τώρα αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ακολουθήστε τα προαναφερθέντα βήματα για να βιδώσετε το εξάρτημα του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Μόλις τελειώσετε, δοκιμάστε τα υδραυλικά συστήματα υπό χαμηλή πίεση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;