EATON GH781-10R250 Braided Hose Id 0.63 Inch Od 0.97 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AYG 10C292

EATON GH781-10R250 Πλεγμένος εύκαμπτος σωλήνας Id 0.63 Inch Od 0.97 Inch Μήκος 250 Foot

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AYG Μοντέλο: GH781-10R250Κωδ. Σταυρού: 10C292

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,236.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας10
Μάνικα μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250, πολλαπλά μήκη
Μάνικα έξω από το Dia.0.93 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα4"
Πίεση λειτουργίας4000 psi
Ενίσχυση2 πλεξούδα καλωδίων
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΜαζικά σε ένα εξέλικτρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.16
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON GH781-4R250 Braided Hose Id 0.25 Inch Od 0.56 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, πολλαπλά μήκη0.53 "2"6500 PSI€2,369.17
EATON GH781-6R250 Braided Hose Id 0.38 Inch Od 0.72 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AYE 10C290 GH781-6R25063 / 8 "250, πολλαπλά μήκη0.69 "2.5 "5300 PSI€3,071.26
EATON GH781-8R250 Braided Hose Id 0.5 Inch Od 0.85 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, πολλαπλά μήκη0.81 "3.5 "4500 PSI€3,320.28
EATON GH781-12R250 Braided Hose Id 0.75 Inch Od 1.13 Inch Μήκος 250 Foot | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, πολλαπλά μήκη1.1 "4.75 "3500 psi€5,258.22
EATON GH781-16R150 Braided Hose Id 1 Inch Od 1.44 Inch Μήκος 150 Foot | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, πολλαπλά μήκη1.42 "6"3000 psi€3,735.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON GH781-10R250 Πλεγμένος εύκαμπτος σωλήνας Id 0.63 Inch Od 0.97 Inch Μήκος 250 Foot
€4,236.78 /μονάδα