Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3107 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUP

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3107, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, πλαίσιο 56YZ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WUP Μοντέλο: JSM3107

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές2.4/1.2
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή5.3 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
Ροπή πλήρους φορτίου0.75 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.88 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος65
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Θερμ. Αύξηση44 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.38 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 8.75 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3111 Square Flange, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6WUQ JSM31113416M3.2-3/1.5-208-230/460. 75-. 7566€622.09
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3115 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€688.17
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3120 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FΤ230/4601.51 Amps1.589€900.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3107, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, πλαίσιο 56YZ
€525.81 /μονάδα