Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3111 Square Flange, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6WUQ

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3111, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6WUQ Μοντέλο: JSM3111

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές3.2-3/1.5
ΒάσηN
ΤάξηB
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος66
ΑναθεώρησηE
RPM3450
Χαρακτηριστικά3416M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤάσηHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3107 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUP JSM31073413M2.4/1.25.3 LB-FΤ230/460.50.88 Amps.565€525.81
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3115 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUR JSM31153420M3.2/1.6-230/4601-182€688.17
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR JSM3120 Square Flange, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56YZ Frame | AJ6WUT JSM31203424M4/210.1 LB-FΤ230/4601.51 Amps1.589€900.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ αντλίας τετράγωνης φλάντζας JSM3111, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Frame
€622.09 /μονάδα